Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva TX30

Tuote nro.: 625152 TX30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
495 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX30
Terän pituus 125 mm
Kokonaispituus 187 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali Haptoprene
Varren malli pyöreä
Pinta niklattu ja kromattu
Kärki musta
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625152 TX30
EAN / GTIN 4067263012825

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koot TX20 – TX40, sivukäyttöpää.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin