Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva TX6

Tuote nro.: 625152 TX6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
297 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Torx®-profiili TX6
    Terän pituus 100 mm
    Kokonaispituus 146 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Kahvamateriaali Haptoprene
    Varren malli pyöreä
    Pinta niklattu ja kromattu
    Kärki musta
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 625152 TX6
    EAN / GTIN 4067263012740
    Valmistajan numero 625152 TX6

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koot TX20 – TX40, sivukäyttöpää.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin