Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva TX20

Tuote nro.: 625152 TX20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
299 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX20
Terän pituus 125 mm
Kokonaispituus 187 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali Haptoprene
Varren malli pyöreä
Pinta niklattu ja kromattu
Kärki musta
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625152 TX20
EAN / GTIN 4067263012801
Valmistajan numero 625152 TX20

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koot TX20 – TX40, sivukäyttöpää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva  TX20

Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva TX20

pyynnöstä
Varastossa
299 kappaletta varastossa
8,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
7,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
8,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille Ruuvinväännin TORX®-ruuveille Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Varren malli pyöreä
Kokonaispituus 187 125 225
Terän pituus 125 100 200
Kärki musta musta musta
Torx®-profiili TX20 TX20 TX20
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit Ruuvitaltta Ruuvitaltta

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin