Ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille, T-kahva, Työkalujen lukumäärä: 9

Tuote nro.: 953121 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×24

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×24
Leveys 150 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 6
Syvyys G 24
Työkalujen lukumäärä 9
Malli ruuvimeisselien kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953121 9
EAN / GTIN 4067263723257
Valmistajan numero 953121 9

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953121: 1 kpl
GARANT-ruuvitaltta Torx®-ruuveille, T-väännin, nro 625152 koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin