{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX8 | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 146 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Kahvamateriaali | Haptoprene | |
Varren malli | pyöreä | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Kärki | musta | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 625152 TX8 | |
EAN / GTIN | 4067263012764 | |
Valmistajan numero | 625152 TX8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-T-kahva, Torx®-profiili: TX8
pyynnöstä
Varastossa
350 kappaletta varastossa
6,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa
2,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 146 mm | 75 mm |
Terän pituus | 100 mm | 40 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit | Ruuvitaltta |