{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 11 mm | |
Avaimen pituus L | 165 mm | |
Kidan leveys b | 23,7 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5,2 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 7,7 mm | |
Lenkin ⌀ D | 22 mm | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614905 11 | |
EAN / GTIN | 3662424064999 | |
Valmistajan numero | 467BR.11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 11mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
34,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa
24,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
15,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
815 kappaletta varastossa
25,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
560 kappaletta varastossa
15,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | kromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Kidan leveys b | 23,7 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26,1 mm |
Renkaan korkeus h2 | 7,7 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,7 mm |
Kidan korkeus h1 | 5,2 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 4,8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |