{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Avaimen pituus L | 225 mm | |
Kidan leveys b | 36,8 mm | |
Kidan korkeus h1 | 6,6 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 10,3 mm | |
Lenkin ⌀ D | 31,7 mm | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614905 17 | |
EAN / GTIN | 3662424065057 | |
Valmistajan numero | 467BR.17 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
46,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 642 kappaletta varastossa
32,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
317 kappaletta varastossa
20,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 355 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 743 kappaletta varastossa
15,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 788 kappaletta varastossa
24,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 770 kappaletta varastossa
20,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Pinta | kromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 225 mm | 233 mm | 126 mm | 233 mm | 223 mm | 223 mm | 233 mm |
Avainkoko | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Kidan leveys b | 36,8 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 37 mm |
Kidan korkeus h1 | 6,6 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 5,8 mm |