{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainten määrä | 10 | |
Avainkoko | 8 mm; 10 mm; 16 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Pakkaus | muoviteline | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614915 10 | |
EAN / GTIN | 3662424068416 | |
Valmistajan numero | 467BR.JP10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, pidikkeessä suunnanvaihto, 15° taivutettu 10
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
396,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 541 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avainten määrä | 10 | 10 |
kääntyvä pää | ei | ei |
Pinta | kromattu | kromattu |
Renkaan asento | 15 | 0 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavaimet |