{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avaimen pituus L | 296 mm | |
Kidan leveys b | 48,5 mm | |
Kidan korkeus h1 | 11 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 13,5 mm | |
Lenkin ⌀ D | 45 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu | |
Päätyrajoitin leuan puolella | ei | |
Pitotoiminto leuan puolella | ei | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614853 24 | |
EAN / GTIN | 4018754320202 | |
Valmistajan numero | 41172424 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 24mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
69,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
999 kappaletta varastossa
60,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 591 kappaletta varastossa
28,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 679 kappaletta varastossa
37,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Pinta | kromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 296 mm | 325 mm | 313 mm | 325 mm |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Renkaan korkeus h2 | 13,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,7 mm |
Kidan korkeus h1 | 11 mm | 10,2 mm | 10 mm | 7,8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |