{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avaimen pituus L | 275 mm | |
Kidan leveys b | 43,5 mm | |
Kidan korkeus h1 | 9 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 12,5 mm | |
Lenkin ⌀ D | 38 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu | |
Päätyrajoitin leuan puolella | ei | |
Pitotoiminto leuan puolella | ei | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614853 21 | |
EAN / GTIN | 4018754320172 | |
Valmistajan numero | 41172121 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 21mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
60,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa
52,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa
23,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
30,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Pinta | kromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Lenkin ⌀ D | 38 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Hammasluku | 72 | 72 | 72 | 72 |
Renkaan korkeus h2 | 12,5 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Kidan korkeus h1 | 9 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |