Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 8mm

Tuote nro.: 614853 8
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avaimen pituus L 144 mm
Kidan leveys b 17 mm
Kidan korkeus h1 4,7 mm
Renkaan korkeus h2 7,4 mm
Lenkin ⌀ D 18 mm
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu
Päätyrajoitin leuan puolella ei
Pitotoiminto leuan puolella ei
kääntyvä pää ei
Räikkä, suuntaa vaihtava kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavaimet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 614853 8
EAN / GTIN 4018754239139
Valmistajan numero 41170808
Valmistaja STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Integroitu 72-hampainen räikkä mahdollistaa jopa 5 asteen työskentelykulman, mikä takaa tehokkaan työskentelyn ahtaissakin tiloissa.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin