{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avaimen pituus L | 215 mm | |
Kidan leveys b | 33,4 mm | |
Kidan korkeus h1 | 7,7 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 10 mm | |
Lenkin ⌀ D | 29 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu | |
Päätyrajoitin leuan puolella | ei | |
Pitotoiminto leuan puolella | ei | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614853 16 | |
EAN / GTIN | 4018754239214 | |
Valmistajan numero | 41171616 |