{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 16 mm | |
Avaimen pituus L | 122 mm | |
Kidan leveys b | 34 mm | |
Kidan korkeus h1 | 7,1 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 10,6 mm | |
Lenkin ⌀ D | 30,3 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614816 16 | |
EAN / GTIN | 4045197198983 | |
Valmistajan numero | 614816 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain lyhyt malli, Avainkoko: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
18,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
680 kappaletta varastossa
31,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 208 kappaletta varastossa
31,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 149 kappaletta varastossa
14,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
369 kappaletta varastossa
24,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 510 kappaletta varastossa
19,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Lenkin ⌀ D | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 31,4 mm | 31,4 mm | 30,3 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Kidan leveys b | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34,4 mm | 34,4 mm | 35,1 mm |
Renkaan korkeus h2 | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,7 mm |
Kidan korkeus h1 | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 5,8 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |