{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Avaimen pituus L | 94 mm | |
Kidan leveys b | 22 mm | |
Kidan korkeus h1 | 5,2 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 7,7 mm | |
Lenkin ⌀ D | 20,8 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614816 10 | |
EAN / GTIN | 4045197198945 | |
Valmistajan numero | 614816 10 |