{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainten määrä | 10 | |
Avainkoko | 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Pakkaus | Rullattava tasku | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kääntyvä pää | ei | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614818 10 | |
EAN / GTIN | 4045197297716 | |
Valmistajan numero | 614818 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, rullattavassa työkalutaskussa lyhyt malli 10
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa
173,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 454 kappaletta varastossa
281,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
682 kappaletta varastossa
280,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
138,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa
215,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avainten määrä | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
tartuntakulma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | ei | kyllä | kyllä | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |