Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli, Avainkoko: 22mm

Tuote nro.: 614750 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 22 mm
Avaimen pituus L 350 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 11 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 16,2 mm
Renkaan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614750 22
EAN / GTIN 4010886610114
Valmistajan numero 6101190

Kuvaus

Malli:

Lenkkipään taivutuskulma 15 . Ergonominen ja kätevä onttovarsikahva. Erityispitkä varsi syviin käyttökohteisiin. Sopii erityisesti tiukkoihin ruuviliitoksiin, joiden momentit ovat suuret.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin