{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | |
Halkaisija | 83 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 105 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 52 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 155 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589030 83 | |
EAN / GTIN | 082472300529 | |
Valmistajan numero | 3005252L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 83mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
36,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
610 kappaletta varastossa
25,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
14,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 155 min-1 | 155 min-1 | 155 min-1 |
suositeltu kierrosluku INOX | 52 min-1 | 52 min-1 | 52 min-1 |
suositeltu kierrosluku teräs | 105 min-1 | 105 min-1 | 105 min-1 |
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Halkaisija | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha | Reikäsaha |