{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | |
Halkaisija | 67 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 130 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 65 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 195 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589030 67 | |
EAN / GTIN | 082472300420 | |
Valmistajan numero | 3004242L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 67mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
393 kappaletta varastossa
24,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 195 min-1 | 195 min-1 | 195 min-1 |
suositeltu kierrosluku INOX | 65 min-1 | 65 min-1 | 65 min-1 |
suositeltu kierrosluku teräs | 130 min-1 | 130 min-1 | 130 min-1 |
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Halkaisija | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha | Reikäsaha |