{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | |
Halkaisija | 38 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 230 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 115 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 345 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589030 38 | |
EAN / GTIN | 082472300246 | |
Valmistajan numero | 3002424L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 38mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
21,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
798 kappaletta varastossa
15,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
8,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 345 min-1 | 345 min-1 | 345 min-1 |
suositeltu kierrosluku INOX | 115 min-1 | 115 min-1 | 115 min-1 |
suositeltu kierrosluku teräs | 230 min-1 | 230 min-1 | 230 min-1 |
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Halkaisija | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha | Reikäsaha |