{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | |
Halkaisija | 22 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 390 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 195 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 585 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589030 22 | |
EAN / GTIN | 082472300147 | |
Valmistajan numero | 3001414L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 22mm
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
18,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 368 kappaletta varastossa
13,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
246 kappaletta varastossa
7,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 585 min-1 | 585 min-1 | 585 min-1 |
suositeltu kierrosluku INOX | 195 min-1 | 195 min-1 | 195 min-1 |
suositeltu kierrosluku teräs | 390 min-1 | 390 min-1 | 390 min-1 |
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Halkaisija | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha | Reikäsaha |