{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | |
Halkaisija | 25 mm | |
suositeltu kierrosluku teräs | 350 min-1 | |
suositeltu kierrosluku INOX | 175 min-1 | |
suositeltu kierrosluku alumiini | 525 min-1 | |
Tuotetyyppi | Reikäsaha |
Tuotekoodi | 589030 25 | |
EAN / GTIN | 082472300161 | |
Valmistajan numero | 3001616L |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Bimetalli-reikäsaha, Halkaisija: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
19,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 116 kappaletta varastossa
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
suositeltu kierrosluku alumiini | 525 min-1 | 525 min-1 | 525 min-1 |
suositeltu kierrosluku INOX | 175 min-1 | 175 min-1 | 175 min-1 |
suositeltu kierrosluku teräs | 350 min-1 | 350 min-1 | 350 min-1 |
Hammasta/tuuma | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Halkaisija | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Reikäsaha | Reikäsaha | Reikäsaha |