{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | GARANT Master Alu | |
Hammastustiheysaste | erittäin harva | |
Lastuava aine | HM DLC | |
Muoto | AS1225 | |
Muodon kuvaus | Lieriö, jossa otsahammastus | |
Pään ⌀ | 12 mm | |
Pään pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 65 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 547600 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4067263736424 | |
Valmistajan numero | 547600 AS1225 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jyrsintappi GARANT Master Alu – erittäin karkea (ei rautametalli/alumiini) AS1225
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
61,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
61,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
56,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Pään ⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lastuava aine | HM DLC | KM | KM | KM | KM TiAlN |
Varren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sarja | GARANT Master Alu | Z1-hammastus | Z9-hammastus | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |