{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN EN ISO 3650 | |
Toleranssiluokka | 1 | |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | |
Tuotetyyppi | mittapala |
Tuotekoodi | 481050 400 | |
EAN / GTIN | 4062406125615 | |
Valmistajan numero | 481050 400 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Teräsmittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 400mm
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
580,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
770,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellismitta | 400 mm | ||
Standardi | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Toleranssiluokka | 1 | 2 | 0 |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty |
Tuotetyyppi | mittapala | mittapala | mittapala |