Teräsmittapala Toleranssiluokka 1 40 mm

Tuote nro.: 481050 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 9,20 € /kpl
  • 26,68 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN EN ISO 3650

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Nimellismitta 40 mm
Toleranssiluokka 1
Raaka-aine seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty
Tuotetyyppi mittapala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 481050 40
EAN / GTIN 4045197210203
Valmistajan numero 481050 40

Kuvaus

Malli:

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.
Koko 0,5...10 − poikkipinta = 30 × 9 mm.
Koko 11...500 − poikkipinta = 35 × 9 mm.
Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.
Toleranssiluokka 1 asetusmittojen ja tarkistustulkkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa.
Malli on muuten sama kuin nro 480450.

Ohje:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Teräsmittapala Toleranssiluokka 1 40 mm

Teräsmittapala Toleranssiluokka 1 40 mm

pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
36,69 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
85,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa
101,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
182 kappaletta varastossa
23,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nimellismitta 40 40 40 40
Standardi DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Toleranssiluokka 1 0 1 2
Raaka-aine seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2) seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty
Tuotetyyppi mittapala mittapala mittapala mittapala

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin