Teräsmittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 1,24mm

Tuote nro.: 481050 1,24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 26,68 € /kpl
  • 9,20 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN EN ISO 3650

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Nimellismitta 1,24 mm
Toleranssiluokka 1
Raaka-aine seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty
Tuotetyyppi mittapala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 481050 1,24
EAN / GTIN 4045197209566
Valmistajan numero 481050 1,24

Kuvaus

Malli:

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.
Koko 0,5...10 − poikkipinta = 30 × 9 mm.
Koko 11...500 − poikkipinta = 35 × 9 mm.
Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.
Toleranssiluokka 1 asetusmittojen ja tarkistustulkkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa.
Malli on muuten sama kuin nro 480450.

Ohje:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Teräsmittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 1,24mm

Teräsmittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 1,24mm

pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
29,67 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nimellismitta 1,24 mm 1,24 mm
Standardi DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Toleranssiluokka 1 0
Raaka-aine seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty
Tuotetyyppi mittapala mittapala

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin