{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN EN ISO 3650 | |
Nimellismitta | 11 mm | |
Toleranssiluokka | 1 | |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | |
Tuotetyyppi | mittapala |
Tuotekoodi | 481050 11 | |
EAN / GTIN | 4045197210043 | |
Valmistajan numero | 481050 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Teräsmittapala Toleranssiluokka 1, Nimellismitta: 11mm
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
36,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
76,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
50,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellismitta | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Standardi | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | ||
Toleranssiluokka | 1 | 0 | 1 |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2) |
Tuotetyyppi | mittapala | mittapala | mittapala |