{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN EN ISO 3650 | |
Nimellismitta | 1,005 mm | |
Toleranssiluokka | 1 | |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | |
Tuotetyyppi | mittapala |
Tuotekoodi | 481050 1,005 | |
EAN / GTIN | 4045197209283 | |
Valmistajan numero | 481050 1,005 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Teräsmittapala Toleranssiluokka 1 1,005 mm
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
29,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
63,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nimellismitta | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
Standardi | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | ||
Toleranssiluokka | 1 | 0 | 1 |
Raaka-aine | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty | Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2) |
Tuotetyyppi | mittapala | mittapala | mittapala |