Yleismittari MMP3

Tuote nro.: 473300 MMP3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 90,16 € /kpl
  • 97,29 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalueen yläraja 5 000
Perustarkkuus 0,6 %
Mittaustapa RMS
Tallennustoiminto HOLD
Vaihtojännite AC 0,1 mV − 600 V
Tasajännite DC 0,1 mV − 600 V
Vastus 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapasitanssi 10 pF − 100 µF
Taajuus 1 mHz − 5 MHz
Ylijänniteluokka CAT III 300 V; CAT II 600 V
Kotelon materiaali muovi
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081560 LR44
Tuotetyyppi Yleismittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473300 MMP3
EAN / GTIN 4014650440846
Valmistajan numero 044084

Kuvaus

Malli:

Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.
Taskukokoinen digitaalinen yleismittari. Pieni ja kapea (132×86×19 mm) – paino vain 130 g.

Standardi:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin