Yleismittari MM2

Tuote nro.: 473300 MM2
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 89,93 € /kpl
  • 80,50 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalueen yläraja 2 000
Perustarkkuus 0,5 %
Johtavuuden testaus kyllä
Dioditestaus kyllä
Mittaustapa RMS
Vaihtojännite AC 100 µV − 750 V
Tasajännite DC 100 µV − 1000 V
Vaihtovirta AC 0,1 µA − 20 A
Tasavirta DC 0,1 µA − 20 A
Vastus 0,1 Ω − 20 MΩ
Ylijänniteluokka CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Kotelon materiaali muovi
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 6LR61
Tuotetyyppi Yleismittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473300 MM2
EAN / GTIN 4014651000520

Kuvaus

Malli:

Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.
Tarkat virran mittausalueet (200 µA ja 2/20/200 mA) kaasupolttimen ionisaatiovirran mittausta ja kuumavesisäiliön suoja-anodin testausta varten (lämmitys- ja ilmastointiasentajat).

Standardi:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.
Kuminen suojakehys.