Yleismittari MM5-2

Tuote nro.: 473300 MM5-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 107,64 € /kpl
  • 119,60 € /kpl
  • 89,93 € /kpl
  • 80,50 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalueen yläraja 6 000
Perustarkkuus 0,5 %
Johtavuuden testaus kyllä
Dioditestaus kyllä
Volttianturi (kosketukseton) kyllä
Mittaustapa TRUE RMS (AC)
Tallennustoiminto HOLD; Pmin / Pmax
Vaihtojännite AC 0,1 mV − 600 V
Tasajännite DC 0,1 mV − 600 V
Vaihtovirta AC 1 mA − 10 A
Tasavirta DC 0,1 µA − 10 A
Vastus 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapasitanssi 0,01 nF − 1 mF
Taajuus 0,01 Hz − 50 kHz
Lämpötila −40 °C - 400 °C
Ylijänniteluokka CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Kotelon materiaali muovi
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Tuotetyyppi Yleismittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473300 MM5-2
EAN / GTIN 4045197801272
Valmistajan numero 044071

Kuvaus

Malli:

Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.
Mikroampeerimittausalue ionointivirran mittaukseen, johtavuuden testaukseen äänimerkillä ja punainen merkkivalo meluisiin ympäristöihin.

Standardi:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.
Lämpötila-anturi, kuminen suojakehys, jossa on magneettinen ripustin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin