Yleismittari MM2-3

Tuote nro.: 473300 MM2-3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 89,93 € /kpl
  • 80,50 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 119,60 € /kpl
  • 107,64 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Näyttöalueen yläraja 6 000
    Perustarkkuus 0,2 %
    Johtavuuden testaus kyllä
    Dioditestaus kyllä
    Volttianturi (kosketukseton) kyllä
    Mittaustapa TRUE RMS
    Tallennustoiminto HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
    Vaihtojännite AC 10 µV − 1000 V
    Tasajännite DC 10 µV − 1000 V
    Vaihtovirta AC 1 mA − 10 A
    Tasavirta DC 1 mA − 10 A
    Vastus 0,1 Ω − 60 MΩ
    Kapasitanssi 0,01 nF - 10 mF
    Taajuus 10 Hz − 1 kHz
    Lämpötila −40 °C - 400 °C
    Ylijänniteluokka CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    Kotelon materiaali muovi
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
    Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
    Tuotetyyppi Yleismittari

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 473300 MM2-3
    EAN / GTIN 4014651446939

    Kuvaus

    Malli:

    Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

    Käyttö:

    Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.
    Ammattimaisen mittaustekniikan perustaso. Optimaalinen hinta-laatusuhde. Nopea johtavuuden testaus, varoitus virheellisestä kytkennästä (sulakesuojaus).

    Standardi:

    IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.
    Lämpötila-anturi, kuminen suojakehys.