{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalueen yläraja | 6 000 | |
Perustarkkuus | 0,2 % | |
Johtavuuden testaus | kyllä | |
Dioditestaus | kyllä | |
Volttianturi (kosketukseton) | kyllä | |
Mittaustapa | TRUE RMS | |
Tallennustoiminto | HOLD, MAX / MIN / AVG, REL | |
Vaihtojännite AC | 10 µV − 1000 V | |
Tasajännite DC | 10 µV − 1000 V | |
Vastus | 0,1 Ω − 60 MΩ | |
Taajuus | 10 Hz − 1 kHz | |
Ylijänniteluokka | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
Tuotetyyppi | Yleismittari |
Tuotekoodi | 473300 MM2-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446915 |