{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 5 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,5 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 12 µm | |
Mittausvoima | 0,8 N - 1,3 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432500 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101546 | |
Valmistajan numero | 10154 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuspienoismittakello 5/40 mm
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
57,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 144 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kotelon ⌀ | 40 | 40 |
Mittausvoima | 0,8 ;1,3 | 0,6 ;1 |
Standardi | DIN 878 | DIN 878 |
Asteikkojako | 0,01 | 0,01 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotetyyppi | mittakello | mittakello |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 12 | 12 |