Jatkeet mitta-antureille, Pituus L: 50mm

Tuote nro.: 434920 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Anturin liitäntäkierre M2,5
4 mm
Pituus L 50 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434920 50
EAN / GTIN 4031452625110
Valmistajan numero 434920 50

Kuvaus

Malli:

Kiinnityskierre M2,5 kaikille kärkimuodoille ja mittakelloille. Mittauskärjen ⌀ = 4 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin