{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 3 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,5 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 10 µm | |
Mittausvoima | 0,8 N - 1,2 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 32 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432500 3/32 | |
EAN / GTIN | 4031452100136 | |
Valmistajan numero | 10013 |