{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 3 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,5 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 10 µm | |
Mittausvoima | 0,8 N - 1,2 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432500 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100068 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuspienoismittakello 3/40 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
72,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asteikkojako / osoittimen kierros | 0,5 | 1 |
Kotelon ⌀ | 40 | 40 |
Mittausvoima | 0,8 ;1,2 | 0,9 ;1,3 |
Standardi | DIN 878 | DIN 878 |
Asteikkojako | 0,01 | 0,01 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 10 | 10 |