{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 5 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 12 µm | |
Mittausvoima | 0,6 N - 1 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 432505 5/40 | |
EAN / GTIN | 4045197199591 | |
Valmistajan numero | 432505 5/40 |