Sisämikrometri IMICRO 30-35 mm

Tuote nro.: 428800 30-35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 51,87 € /kpl
  • 28,75 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 30 mm - 35 mm
Lukema 0,005 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 0,004 mm
Mitta a 7 mm
Vakiomittaussyvyys 78 mm
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella 1 578 mm
mittaustekniikka analoginen
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428800 30-35
EAN / GTIN 7630041108149
Valmistajan numero 00811503

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien erittäin tarkkaan mittaukseen myös syvissä kohteissa (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittäväja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä).
Mittauspinnat päällystetty titaaninitridillä (TIN) (HV5−2300).

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

Ohje:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.