{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 4 mm - 4,5 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mitta a | 2 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428800 4-4,5 | |
EAN / GTIN | 7630041108347 | |
Valmistajan numero | 00813411 |