Sisämikrometri IMICRO 275-300 mm

Tuote nro.: 428800 275-300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 55,78 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 275 mm - 300 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 0,008 mm
Mitta a 26 mm
Vakiomittaussyvyys 81 mm
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella 1 581 mm
mittaustekniikka analoginen
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428800 275-300
EAN / GTIN 7630041108316
Valmistajan numero 00813104

Kuvaus

Malli:

Analoginen 3-piste-sisämikrometri reikien erittäin tarkkaan mittaukseen myös syvissä kohteissa (jatkettavissa enintään kolmella jatkokappaleella). Automaattisesti keskittäväja suoristava. Ainoa Abben periaatteen mukainen sisämikrometri (ei ensimmäisen asteen kallistumavirhettä).
Mittauspinnat kovametallia (HV5−1300).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jatkokappaleen 150 mm nro 428802  koko  5/150, toimitus puulaatikossa.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatkeet nro 428802.

Ohje:

Syvien kohteiden keskityslaitteet pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin