{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 40 mm - 50 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mitta a | 11 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 84 mm | |
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella | 1 584 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428800 40-50 | |
EAN / GTIN | 7630041108170 | |
Valmistajan numero | 00812301 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisämikrometri IMICRO 40-50 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
855,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
471,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
virheraja | 0,004 mm | 0,006 mm |
Mittausalue | 40 mm - 50 mm | 40 mm - 50 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | DIN 863 | Tehdasnormi |
Vakiomittaussyvyys | 84 mm | 97 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri | 3-pistesisämikrometri |