{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 80 mm - 90 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,005 mm | |
Mitta a | 11 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 84 mm | |
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella | 1 584 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428800 80-90 | |
EAN / GTIN | 7630041108217 | |
Valmistajan numero | 00812305 |