Jatkokappale sisämikrometriin IMICRO 3/500

Tuote nro.: 428802 3/500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue Koot 20−25 ... 35−40 mm
Pituus 500 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428802 3/500
EAN / GTIN 7630041108590
Valmistajan numero 00841101

Kuvaus

Malli:

Jatkokappaleet ruuvattaviksi mittauspään ja mittarummun väliin.

Sopii:

Sisämikrometrit nro 428800; 428830.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin