{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 35 mm - 40 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mitta a | 7 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 78 mm | |
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella | 1 578 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428800 35-40 | |
EAN / GTIN | 7630041108156 | |
Valmistajan numero | 00811504 |