{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 10 mm - 12 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mitta a | 2,5 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 52 mm | |
Mittaussyvyys enimmäisjatkokappaleella | 352 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428800 10-12 | |
EAN / GTIN | 7630041108064 | |
Valmistajan numero | 00810003 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sisämikrometri IMICRO, Mittausalue: 10-12mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
579,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
385,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,001 mm | 0,001 mm |
virheraja | 0,004 mm | 0,005 mm |
Mittausalue | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | DIN 863 | Tehdasnormi |
Mitta a | 2,5 mm | 1,5 mm |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |