Kolmipistemikrometri 10-12 mm

Tuote nro.: 428990 10-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 67,62 € /kpl
  • 95,91 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 10 mm - 12 mm
    Lukema 0,001 mm
    Mittarummun asteikko 1/50 mm
    virheraja 0,005 mm
    Mitta a 1,5 mm
    Vakiomittaussyvyys 54 mm
    Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 154 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Asetusrenkaan ⌀ 10 mm
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 428990 10-12
    EAN / GTIN 4045197276339
    Valmistajan numero 428990 10-12

    Kuvaus

    Malli:

    Luku- ja säätöosat mattakromattuja (alk. ⌀ 12 KM-mittausleuoista). Itsekeskittyvä mittauspää, kolme mittausleukaa (alk. ⌀ 12 KM).

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää asetusrenkaan (asetukseen) ja jatkokappaleen.

    Erikoistarvike:

    Jatkokappale nro 428993, säätörenkaat nro 48 4030.