{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 50 mm - 63 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,007 mm | |
Mitta a | 1 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 117 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 267 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Asetusrenkaan ⌀ | 62 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428990 50-63 | |
EAN / GTIN | 4045197608000 | |
Valmistajan numero | 428990 50-63 |