Sisämikrometri, suuret mittausalueet 100-900 mm

Tuote nro.: 427900 100-900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 142,60 € /kpl
  • 217,93 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Mittausalue 100 mm - 900 mm
    Lukema 0,01 mm
    Mittarummun asteikko 1/50 mm
    Karan ⌀ 7,5 mm
    Mittarummun ⌀ 17,5 mm
    Jatkokappale 25; 50; 100; 200; 400 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi 2-piste-sisämikrometri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 427900 100-900
    EAN / GTIN 4059192005894
    Valmistajan numero 4168023

    Kuvaus

    Malli:

    Kevyt, nurjahduskestävä putkirakenne. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. Mittauspinnat on karkaistu ja puolipyöreiksi hiottu. Yksi mittauspinta säädettävä. Mittausleuat, säätöosat ja asteikko-osat mattakromattuja. Heti käyttövalmis ilman säätötyökalua.

    Tarkkuus:

    (4 + L / 100) µm.

    Toimituksen sisältö:

    Mikrometri, jatkokappaleet nro 427950.

    Erikoistarvike:

    Jatkokappale nro 427950.