Jatkokappale sisämikrometriin 400 mm

Tuote nro.: 427950 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

15 mm
Pituus 400 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 427950 400
EAN / GTIN 4059192005757
Valmistajan numero 4167034

Kuvaus

Malli:

Jatkokappaleet ovat lieriömäisiä, jousitettuja mittapaloja, jotka sijaitsevat mattakromatuissa ulkoholkeissa. Kosketuspinnat puristuvat tasaisella mittausvoimalla vastatusten.

Käyttö:

Mittausalueen suurentamiseen enintään 2500 mm:iin.

Sopii:

Sisämikrometri nro 427900 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin