Jatkokappale sisämikrometriin 50 mm

Tuote nro.: 427950 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 15,99 € /kpl
  • 23,92 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    15 mm
    Pituus 50 mm
    Tuotetyyppi Jatkokappale

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 427950 50
    EAN / GTIN 4059192005726
    Valmistajan numero 4167031

    Kuvaus

    Malli:

    Jatkokappaleet ovat lieriömäisiä, jousitettuja mittapaloja, jotka sijaitsevat mattakromatuissa ulkoholkeissa. Kosketuspinnat puristuvat tasaisella mittausvoimalla vastatusten.

    Käyttö:

    Mittausalueen suurentamiseen enintään 2500 mm:iin.

    Sopii:

    Sisämikrometri nro 427900 .

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin